Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerbolzen
>
Artikel
Fischer FAZ II 5 Stück(e) Spreizdübel 205 mm
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99200619
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
46635
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Länge (mm)
205 mm
Bohrlochdurchmesser
24 mm
Mindestbohrlochtiefe
185 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
spreizdübel fischer
,
spreizdübel
,
spreizdübel m10/30
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4114*
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,4114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,8414*
€ 20,04127
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,7514*
€ 19,93417
pro Box
ab 25 Boxen
€ 15,8914*
€ 18,91077
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,0814*
€ 17,94687
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 13,4114*
€ 15,95957
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer 46633 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 202 mm
fischer
46633
ab € 36,6365*
Ähnlich
Fischer FAZ II Schrauben- und Ankersatz 235 mm
fischer
46636
ab € 11,8013*
Ähnlich
Fischer FAZ ll Spreizdübel 172 mm
fischer
46632
ab € 28,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen