Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010828050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010828050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010828050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202089
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010828050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Breite
70 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
21800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,9731*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 58,98655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,7431*
€ 171,05429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,3931*
€ 168,25779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,6731*
€ 161,45099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,9531*
€ 158,21419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,9731*
€ 140,38799
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010828010
ab € 54,2836*
Ähnlich
Flexa
15010828012
ab € 54,4461*
Ähnlich
Flexa
15010828016
ab € 61,33*
Ähnlich
Flexa
15010828020
ab € 80,0379*
Ähnlich
Flexa
15010828032
ab € 39,2807*
Ähnlich
Flexa
15010828163
ab € 109,4624*
Ähnlich
Flexa
15010828025
ab € 118,0899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.