Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15107015220 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15107015220 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15107015220 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202090
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15107015220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3), inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH)

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Nickel, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
11 mm
Breite
27 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
2020 g
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,355*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,87*
€ 274,7353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,87*
€ 271,1653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,22*
€ 258,4918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,68*
€ 250,7092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,355*
€ 234,85245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.