Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12041701007 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12041701007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12041701007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202736
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12041701007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
10 mm
Gewicht
38 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12041701010
ab € 68,02*
Ähnlich
Flexa
12041701013
ab € 78,98*
Ähnlich
Flexa
12041701016
ab € 95,48*
Ähnlich
Flexa
12041701021
ab € 104,30*
Ähnlich
Flexa
12041701029
ab € 157,66*
Ähnlich
Flexa
12041701048
ab € 336,08*
Ähnlich
Flexa
12041701015
ab € 89,40*
Ähnlich
Flexa
12041701038
ab € 226,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.