Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14050101040 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14050101040 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14050101040 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202974
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14050101040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Spezialschutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen verzinkten Stahldrähten, Geflecht aus rund geflochtenen Drähten mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung > 85%
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Gewicht
160 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,52*
€ 19,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,46*
€ 17,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,72*
€ 16,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14050101008
ab € 2,895*
Ähnlich
Flexa
14050101013
ab € 3,81*
Ähnlich
Flexa
14050101017
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
14050101025
ab € 5,99*
Ähnlich
Flexa
14050101055
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.