Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12060112016 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12060112016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12060112016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202985
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12060112016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, Stahl verzinkt, eingehaktes Profil, eingearbeiteter Kupfererdleiter, glatter, verstärkter PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
16 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl, PVC
Material Ummantelung
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3948*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,56*
€ 31,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,99*
€ 30,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,35*
€ 27,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 21,01*
€ 25,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Meter
ab 30 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,2448*
€ 13,38131
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,3948*
€ 11,17981
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.