Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10200101013 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 10200101013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203033
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, integrierter Hartkunststoffwendel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.