Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10200101015 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10200101015 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101015 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     4147-M0020105
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, integrierter Hartkunststoffwendel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
19 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 4,96*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,00*
16 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,50*
ab € 4,8353*
€ 5,7653*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,0337*
€ 5,9437*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,2342*
€ 6,1942*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.