Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12210711013 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12210711013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12210711013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203067
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12210711013
EAN/GTIN:
     4025113137012
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
METALLSCHUTZSCHLAUCH FLÜSSIGKEITSDICHT
Unsere flüssigkeitsdichten Metallschutzschläuche sind flexibel und können mit verschiedenen Materialien ummantelt werden. Je nach Materialkombination sind diese beständig gegen Öl und Säure sowie Mikroben und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
7500 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Galvanisiertes Stahl
Material Ummantelung
PU
Bakterienresistent
Ja
UV-Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 130 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,5586*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,06*
€ 9,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,5586*
€ 5,42473
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.