Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12040701013 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12040701013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12040701013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203102
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12040701013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, innenliegender, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
116 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,01*
€ 20,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,86*
€ 20,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,95*
€ 17,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.