Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10205101017 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 10205101017 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10205101017 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203155
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10205101017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, außen und innen glatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8594*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,5294*
€ 4,19999
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8594*
€ 3,40269
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.