Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11010801023 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11010801023 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010801023 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203172
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
27 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-200 - 600 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,67*
€ 42,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,00*
€ 40,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,72*
€ 37,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,12*
€ 35,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,43*
€ 35,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Meter
ab 100 Meter
€ 20,61*
€ 24,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.