Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11010801016 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11010801016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010801016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203180
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
19 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-200 - 600 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,36*
€ 27,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,96*
€ 27,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,67*
€ 23,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,14*
€ 22,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,23*
€ 20,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,40*
€ 17,136
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.