Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14230101037 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14230101037 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14230101037 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203181
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14230101037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter, Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,01675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 21,68067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 617,63675*
€ 734,98773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 613,04675*
€ 729,52563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 588,56675*
€ 700,39443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,17675*
€ 679,70033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,01675*
€ 644,99993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.