Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14010111015 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14010111015 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14010111015 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203183
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14010111015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, verzinkte Stahldrahtumflechtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
19 mm
Gewicht
270 g
Lieferumfang
Anzahl
50
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05178*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,89*
€ 20,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,93*
€ 16,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,26178*
€ 8,64152
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,05178*
€ 7,20162
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.