Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12013202007 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12013202007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12013202007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203616
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12013202007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PA-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
10 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl
Material Ummantelung
PA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,235*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,7416* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,40*
€ 326,536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,91*
€ 323,5729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,02*
€ 311,8038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,78*
€ 304,3782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,235*
€ 281,11965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.