| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99203617 Herst.-Nr.: 12010102009 EAN/GTIN: 4025113129499 |
| |
|
| | |
| METALLSCHUTZSCHLAUCH FLÜSSIGKEITSDICHT Unsere flüssigkeitsdichten Metallschutzschläuche sind flexibel und können mit verschiedenen Materialien ummantelt werden. Je nach Materialkombination sind diese beständig gegen Öl und Säure sowie Mikroben und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Silikon | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Durchmesser | 12 mm | | Gewicht | 5250 g | Merkmale | Typ | Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Material Ummantelung | PVC | | Dehnungsfest | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -25 - 100 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |