Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010530050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010530050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010530050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203707
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010530050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Verschraubungen
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Breite
57 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
26900 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtüllen m50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69085*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48085*
€ 71,97221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69085*
€ 63,89211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.