| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99203799 Herst.-Nr.: 14050101155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialschutzschläuche Geflechtschlauch aus rund geflochtenen verzinkten Stahldrähten, Geflecht aus rund geflochtenen Drähten mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung > 85% Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 202 g | Merkmale | Typ | Flexible metallische Leitung (FMC) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Material | Galvanisiertes Stahl | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -50 - 250 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |