Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11080801006 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11080801006 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080801006 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203856
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080801006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
8 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-200 - 600 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,95*
€ 27,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,45*
€ 26,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,24*
€ 25,28
pro Meter
ab 15 Meter
€ 19,10*
€ 22,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,13*
€ 21,57
pro Meter
ab 30 Meter
€ 16,12*
€ 19,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11080801004
ab € 7,31*
Ähnlich
Flexa
11080801005
ab € 8,55*
Ähnlich
Flexa
11080801010
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.