Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinderhalterungen
>
Artikel
Panduit RTCBES10-TL Kabelbinderhalterung Grau 250 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99224882
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
RTCBES10-TL
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
89.3 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinderhalterungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit RTCBE90S10-C Kabelbinderhalterung Grau 100 Stück(e)
Panduit
RTCBE90S10-C
ab € 6,46*
Zubehör
PANDUIT CLC100X1S8TL370 KABELKLEMME, 25.4MM GEWELLT, 1POS
Panduit
CLC100X1S8TL370
ab € 3,17*
Zubehör
PANDUIT CLC100X2S8TL370 KABELKLEMME, 25.4MM GEWELLT, 2POS
Panduit
CLC100X2S8TL370
ab € 3,16*
Zubehör
PANDUIT CLC100X3S8C370 KABELKLEMME, 25.4MM GEWELLT, 3POS
Panduit
CLC100X3S8C370
ab € 3,61*
Zubehör
PANDUIT CLC62X1S8TL370 KABELKLEMME, 15.9MM GEWELLT, 1POS
Panduit
CLC62X1S8TL370
ab € 3,18*
Zubehör
PANDUIT CLC62X2S8TL370 KABELKLEMME, 15.9MM GEWELLT, 2POS
Panduit
CLC62X2S8TL370
ab € 3,16*
Zubehör
PANDUIT CLC62X3S8C370 KABELKLEMME, 15.9MM GEWELLT, 3POS
Panduit
CLC62X3S8C370
ab € 3,61*
Zubehör
PANDUIT CLC75X1S8TL370 KABELKLEMME, 19.05MM GEWELLT, 1POS
Panduit
CLC75X1S8TL370
ab € 3,18*
Zubehör
PANDUIT CLC75X2S8TL370 KABELKLEMME, 19.05MM GEWELLT, 2POS
Panduit
CLC75X2S8TL370
ab € 2,96*
Zubehör
PANDUIT CLC75X3S8C370 KABELKLEMME, 19.05MM GEWELLT, 3POS
Panduit
CLC75X3S8C370
ab € 3,37*
Zubehör
PANDUIT CLC88X1S8TL370 KABELKLEMME, 22.2MM GEWELLT, 1POS
Panduit
CLC88X1S8TL370
ab € 3,17*
Zubehör
PANDUIT CLC88X2S8TL370 KABELKLEMME, 22.2MM GEWELLT, 2POS
Panduit
CLC88X2S8TL370
ab € 3,17*
Zubehör
PANDUIT CLC88X3S8C370 KABELKLEMME, 22.2MM GEWELLT, 3POS
Panduit
CLC88X3S8C370
ab € 3,61*
Zubehör
PANDUIT RTCM3EBL-L350 HALTERUNG KABELBINDER, SOCKEL 76.2MM DM
Panduit
RTCM3EBL-L350
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen