Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W
Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W
Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W
Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W
Metabo SXE 150-2.5 BL Plattenschleifer 10000 RPM Schwarz, Grün 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99259568
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626755000
EAN/GTIN:
     4007430325181
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Kabellänge
4.3 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
4000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Schallleistungspegel
82 dB
Schalldruckpegel
71 dB
Schallpegelunsicherheit
2 dB
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Plattenschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.