Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün
koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün
koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün
koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün
koziol 7151703 Brotdose Brotdosenset Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99259772
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7151703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdosenset
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
60 mm
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.