Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2332-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT2332-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)
DeWALT DT2332-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99266505
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2332-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
dewalt säbelsägeblatt 152mm
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt dewalt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.