Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8982/216-301 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 891-8982/216-301 Stromkabel Schwarz 3 m
Wago 891-8982/216-301 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99292336
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8982/216-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyamide (PA)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05Z1Z1-F
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.