Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010328012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010328012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010328012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99295272
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010328012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
23 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
2140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76689*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4983*
€ 10,11298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9783*
€ 9,49418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7483*
€ 9,22048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5483*
€ 8,98248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64689*
€ 6,7198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76689*
€ 5,6726
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010328010
ab € 4,71991*
Ähnlich
Flexa
15010328016
ab € 5,37936*
Ähnlich
Flexa
15010328020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010328025
ab € 9,8475*
Ähnlich
Flexa
15010328032
ab € 17,02966*
Ähnlich
Flexa
15010328040
ab € 30,61984*
Ähnlich
Flexa
15010328050
ab € 51,50033*
Ähnlich
Flexa
15010328163
ab € 52,09823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.