Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10201101007 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 10201101007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10201101007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99295385
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10201101007
EAN/GTIN:
     4025113104762
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
KUNSTSTOFFSCHUTZSCHLAUCH
Unsere Kunststoffschutzschläuche sind hochflexibel, luft- und flüssigkeitsdicht, dehn- und stauchbar. Damit bieten sie einen optimalen Kabelschutz und können auch als Saugschlauch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
10 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,385* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10201101010
ab € 34,81*
Ähnlich
Flexa
10201101013
ab € 39,87*
Ähnlich
Flexa
10201101038
ab € 114,71*
Ähnlich
Flexa
10201101048
ab € 163,07*
Ähnlich
Flexa
10201101015
ab € 44,91*
Ähnlich
Flexa
10201101016
ab € 49,11*
Ähnlich
Flexa
10201101021
ab € 53,31*
Ähnlich
Flexa
10201101029
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.