Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Schlauchleitung
>
Artikel
HELUKABEL 23032 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99326726
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
23032
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
168 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
helukabel steuerleitung 7x1,5
,
sihf helukabel
,
sihf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,53017*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,79017*
€ 8,0803
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,34017*
€ 7,5448
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,10017*
€ 7,2592
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,86017*
€ 6,9736
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59017*
€ 6,6523
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,53017*
€ 5,3909
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen