Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Compulocks TCDP01SMP01B Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99352866
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP01SMP01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Pivot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.