Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99353258
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24114
EAN/GTIN:
     4260677959919
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Die Aero L-39 Albatros ist ein zweisitziges, einstrahliges Schulflugzeug, das in der Tschechoslowakei als Nachfolger der L-29 Delfin entwickelt wurde und bis heute bei den Luftstreitkräften mehrerer Nationen verwendet wird. Das AMEWI-Modell ist ein kleiner, wendiger Jet in PNP-Ausführung (Plug and Play) und upgegradeter Version V2. Die Änderungen gegenüber der V1 Version betreffen überwiegend den Antrieb. Hier wurde statt eines 5-Blatt Impellers ein völlig neu entwickelter 11-Blatt Impeller und ein 30A Hobbywing Regler verbaut. Der damit verbundene Vorteil liegt in der gestiegenen Leistung bei gleichzeitig deutlich angenehmerem Sound des Impellers. Der Flieger kommt weitestgehend vorgefertigt ? der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf das Montieren der Tragfläche, der Anlenkungen und des Leitwerks. So sind alle Servos (3x 8g), der 50mm Impeller inkl. 4900KV Brushless-Motor und 30A Hobbywing ESC bereits fertig eingebaut. Der Jet ist vorgesehen für die Aufnahme von 3S Li-Po Akkus zwischen 850 und 1000mAh, wodurch die L-39 beachtliche Flugleistungen hat. Die Geschwindigkeit reicht von schnell bis langsam und spricht somit auch weniger geübte Piloten an. Wendigkeit und Rollrate überzeugen ebenfalls mit einem großen Spektrum von sehr wendig bis zahm. Das Startverhalten ist völlig unkritisch, wodurch das Modell problemlos aus der Hand gestartet werden kann. Der Jet zeigt dabei keine Tendenzen zum typischen Durchsacken eines Impeller-Modells. Aufgrund der geringen Größe ist das Modell der perfekte Kofferraum-Flieger für zwischendurch und bereitet auch in einer Staffel mit mehreren Modellen viel Vergnügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play(PNP)
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
L-39 Albatros
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
3
Gewicht Servo
8 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Flügelspannweite
550 mm
Gewicht
335 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.