Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Tasman ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99353535
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24123
EAN/GTIN:
     4260768510111
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Die AMXPlanes Tasman mit 1500mm Spannweite ist ein neuentwickeltes Hochleistungs-STOL-Modell, welches extreme Kurzstarts und Landungen mit kunstflugtauglicher Leistung vereint. Die beeindruckenden Flugeigenschaften und die überdimensionalen luftgefüllten Reifen in Verbindung mit den großen Landeklappen, die sich nahezu senkrecht nach unten stellen lassen, machen aus diesem Modell einen perfekten STOL-Trainer für aggressive Starts und Landungen auf fast jedem Untergrund. Der 4S LiPo kompatible Brushless Antrieb, ein 40A ESC und eine perfekt abgestimmte 2-Blatt Luftschraube mit einem sehr ruhigen Lauf erweisen sich hierbei als stimmiges Setup und ermöglichen fast alle Flugmanöver wie z.B. Rollen, Loopings, Rückenflug und Messerflug. Aufgrund der tiefen Fläche, welche dem Modell absolute Trainereigenschaften verleiht, eignet sich die Tasman für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Werkseitig ist das Modell mit hochwertigen digitalen Servos und einer LED-Randbogenbeleuchtung ausgestattet. Alle Teile wie Seitenruder, Tragfläche, Fahrwerk und Höhenruder sind geschraubt und das Modell weist dank seiner tollen Lackierung und den vielen Details einen hohen Scale-Grad auf. Die Tasman ist mit einem großen Akkufach ausgestattet, in welches 4S-Akkus mit 2200-3300mAh eingesetzt werden können, was eine große Bandbreite an Leistung und Flugzeit ermöglicht. Wenn Sie auf der Suche nach einem fortschrittlichen Trainer mit STOL-Fähigkeiten, sportlicher Leistung und einfachen 3D-Kunstflugfähigkeiten sind, dann ist die Tasman von AMXPlanes genau das richtige Modell.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play(PNP)
Gehäusefarbe
Grau, Orange, Weiß
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Flügelfläche
3600 cm²
Flügelbelastung
0.5 g/cm²
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
6
Montage erforderlich
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
1130 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1150 mm
Flügelspannweite
1500 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 60,91*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.