Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox R1 Rund 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox R1 Rund 5 W
Godox R1 Rund 5 W
Godox R1 Rund 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99354537
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     5588
EAN/GTIN:
     6952344218754
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Energie
Energiequelle
Akku
Lampen
Stromverbrauch (max.)
5 W
Art der Lichtfarbe
RGB
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
8500 K
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.