Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-CB100S28 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP28 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DEM-CB100S28 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP28 Schwarz, Silber
D-Link DEM-CB100S28 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP28 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99356280
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-CB100S28
EAN/GTIN:
     790069456879
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Zertifizierung
EIA-364, EIA-364-1000.01
Weitere Suchbegriffe: SFP28 Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.