Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Antec P120 Crystal Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99356508
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-81201-6
EAN/GTIN:
     761345812016
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Maximum PSU Länge
294 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
10400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.