Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
CPU Lüfter Sockel 1150
>
Artikel
Corsair iCUE H150i RGB ELITE Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99357581
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CW-9060060-WW
EAN/GTIN:
840006648123
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Raffiniert designter Pumpenkopf
DYNAMISCHE BELEUCHTUNG, DYNAMISCHER STIL
Mit 16 RGB-LEDs und einem modernen Pumpenkopf-Design verbindet die ELITE Series großartige Kühlleistung mit einem großartigen Look.
Erzeugen Sie atemberaubende, anpassbare Lichteffekte mithilfe der CORSAIR iCUE-Software, um Ihr System in lebendigen Farben erstrahlen zu lassen.
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Profilen.
iCUE-Software
SETUP NACH IHREN WÜNSCHEN
Passen Sie die Lüfter- und Pumpengeschwindigkeit an, steuern und synchronisieren Sie die RGB-Beleuchtung Ihres Kühlers mit allen iCUE-kompatiblen Geräten und kontrollieren Sie die Prozessor- und Kühlmitteltemperatur über eine zentrale intuitive Oberfläche.
Lüfter der AF ELITE Series
Immer die Nase vorn
Steigern Sie Ihre CPU-Leistung mit All-in-One-Flüssigkühlung, angetrieben von Lüftern der CORSAIR AF ELITE Series mit AirGuide-Technologie.
LEISER BETRIEB
Spezielle Kühlmodi
Spezielle Kühlmodi in iCUE – Zero RPM-Modus und variable Pumpengeschwindigkeit – halten den Geräuschpegel auf einem Minimum, wenn Ihr System nicht arbeitet oder nur geringfügig belastet wird.
Effiziente Wärmeübertragung
Hochleistungspumpe und -kühlkörper
Das geräuscharme Pumpendesign mit thermisch optimiertem Kühlkörper aus Kupfer und werkseitig aufgetragener Wärmeleitpaste sorgt für eine leisere leistungsstarke Kühlung.
Modular und umfassend kompatibel
Unkomplizierter Einbau
Mit Montagehalterung zur werkzeugfreien Installation, praktischer Verbindung per USB Type-C-Anschluss und umfassender Kompatibilität mit den neuesten Intel® und AMD Mainboard-Sockeln ermöglichen die AIO-Kühler der Elite Series eine schnelle und mühelose Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
397 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
Gewicht
1100 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
19 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35.8 dB
Mindestluftstrom
16.5 cfm
Maximaler Luftstrom
65.57 cfm
Minimum Luftdruck
0.15 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.68 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
,
CPU Lüfter Sockel 2066
,
Wasserkühlung
,
Flüssigkühlsystemarmatur
,
Wasserkühlung Armaturen
,
Wasserkühlung CPU
,
corsair wasserkühlung
,
cpu lüfter sockel 1151
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG Mini Tower Schwarz
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,92*
Ähnlich
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,99*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 153,17*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 244,47*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 259,15*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,28*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O16G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 391,62*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 348,31*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 521,13*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-12G-EVO-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 556,00*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 535,99*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 555,09*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070TIS-O16G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 695,37*
Ähnlich
ASUS Dual -RX6600-8G-V2 AMD Radeon RX 6600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen