| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99360625 Herst.-Nr.: 1062938 EAN/GTIN: 6411501201218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie ultimative Sicherheit auf der Baustelle benötigen, erledigt das Fiskars Pro Sicherheitsmesser die Arbeit mit einer automatisch einziehenden Klinge, einem Ganzmetallgehäuse und optimierter Ergonomie. Der intuitive Klingenentfaltungsmechanismus kann mit einer Hand bedient werden, und das Messer erkennt, wenn der Schnitt abgeschlossen ist, und zieht die Klinge für maximale Sicherheit automatisch zurück. Der ergonomische, strukturierte Griff bietet rutschfeste Sicherheit und Komfort in Ihrer Hand.
Die Verriegelung verhindert ein versehentliches Lösen der Klinge, und der Klingenwechsel geht schnell und sicher vonstatten, da die Klinge mit einem massiven Scharnier geöffnet wird, ein Magnet die Klinge an Ort und Stelle hält und man keine losen Teile im Auge behalten muss. Die Ganzmetallkonstruktion sorgt für dauerhafte Haltbarkeit, während das verstärkte Metallende einen zuverlässigen Widerstand gegen Stöße und Stürze bietet. Dieses Sicherheitsmesser enthält eine CarbonMax™-Universalklinge, die 24x länger hält als Standard-Universalklingen. Weitere Informationen: Technische Details | Bauart | Rasierklingenmesser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Einziehbare Klinge | Ja | ![](/p.gif) | Wechselklingen | Ja | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Sperren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |