Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 12 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 12 mm schwarz
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 12 mm schwarz
DeLOCK Spiralschlauch flexibel 2 m x 12 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99360935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19015
EAN/GTIN:
     4043619190157
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch 2m
spiralschlauch
delock spiralschlauch
Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.

Wiederverwendbar und flexibel
Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität.

Vielseitig einsetzbar
Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.

Schneidbar
Die Länge des Schlauches kann durch Kürzen individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.