Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19014 Herst.-Nr.: 19014 EAN/GTIN: 4043619190140 |
| |
|
| | |
| Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.
Wiederverwendbar und flexibel Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität.
Vielseitig einsetzbar Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.
Schneidbar Die Länge des Schlauches kann durch Kürzen individuell angepasst werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 2000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyethylen (PE) | | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,05* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,08* | € 3,07* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,61* | € 7,87* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,77* | € 10,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,19* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|