| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99367276 Herst.-Nr.: 00223552 EAN/GTIN: 4047443487728 |
| |
|
| | |
| - Jeder einzelne Akku wird in den 4 Ladeschächten individuell überwacht, geladen und der jeweilige Ladezustand im LCD-Display angezeigt - daher optimale Ladung von 1 bis 4 Akkus unabhängig von Baugröße (Mignon oder Micro) und Kapazität
- Automatische Ladezustandserkennung und effektives Ladeverfahren verhindern schädliche Überladungen und Überhitzungen der Akkus, für eine längere Laufzeit - Der Ladeprozess wird automatisch beendet sobald die Akkus voll geladen sind, um ein Überladen zu vermeiden
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mignon-akku nimh, aa akku ladegerät |
| | |
| |