Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 / F5-5600J3036D16GX2-RS5W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99372796
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J3036D16GX2-RS5W
EAN/GTIN:
     4713294231956
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.