Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1GLA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1GLA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Transcend TS1GLA64V8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99374441
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLA64V8G
EAN/GTIN:
     760557857747
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.