| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99375708 Herst.-Nr.: PP6A-LSZHCU-B-3M EAN/GTIN: 8716309118675 |
| |
|
| | |
| Abgeschirmtes CAT6A Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Integrierte Zugentlastung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.8 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 15 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 10490 g | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 100 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |