| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99376149 Herst.-Nr.: PP6A-LSZHCU-W-5M EAN/GTIN: 8716309118811 |
| |
|
| | |
| Abgeschirmtes CAT6A Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Integrierte Zugentlastung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.8 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 16 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 7220 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 250 MHz | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |