Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PF750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99385022
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PF750D-HA0B-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
900 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS White
Lagertyp
Hypro Bearing
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.