Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Flamingo 6 Stück(e) 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Flamingo 6 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Flamingo 6 Stück(e) 215 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99462098
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     017904
EAN/GTIN:
     4002541179043
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das eigenständige Trinken fällt den Kleinen häufig gar nicht so leicht. Mit unserem bunten Panda-Kinderbecher aus der BAMBINI Kollektion wird das Durstlöschen zum wilden Tierspaß! Angepasst an kleine Kinderhände wird das Kinderglas nicht so schnell fallen gelassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
222 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.