Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99477364
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK
EAN/GTIN:
     4713294231949
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
30
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.