Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Artikel
DeWALT DEW182732 Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99482810
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DEW182732
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B08N1BPC34
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
920 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
dewalt clipboard
,
blockklemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT70716-QZ Werkzeugkoffer Schwarz
DeWalt
DT70716-QZ
ab € 14,78*
Ähnlich
DeWALT DWST1-71195 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
DeWalt
DWST1-71195
ab € 135,66*
Ähnlich
DeWALT DWST1-71228 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
DeWalt
DWST1-71228
ab € 27,95*
Ähnlich
DeWALT DWST82968-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Orange
DeWalt
DWST82968-1
ab € 33,93*
Ähnlich
Adapter für ToughSystem und T-STAK
DeWalt
DWST08017-1
ab € 22,60*
Ähnlich
DeWALT Gewebe Werkzeugtasche, 450mm x 250mm x 350mm mit Tragriemen
DeWalt
DWST82990-1
ab € 47,09*
Ähnlich
DeWALT Polypropylen Werkzeugkasten mit Rollen, 340mm x 666mm x 458mm
DeWalt
DWST17871-1
ab € 122,94*
Ähnlich
TSTAK Organizer, tragbar
DeWalt
DWST83541-1
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen