Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pixobitz Metallic Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Pixobitz Metallic Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99490901
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064692
EAN/GTIN:
     778988342374
Bauen liegt in der DNA von Kindern. Sie lieben es, ihre eigenen Figuren und Accessoires zu bauen und individuell zu gestalten. Mit den Pixobitz Perlen wird das Sprühperlenprinzip revolutioniert. Die Perlen sind würfelförmig, so dass sie sich ganz einfach stapeln lassen, um damit 3D zu bauen. Ob witzige Figuren, die mit ihrem Pixel-Look voll im Trend liegen, oder praktische Alltagsaccessoires wie Stifteständer, Aufbewahrungsboxen oder Ähnliches, mit Pixobitz können kreative Ideen nach Vorlage oder Fantasie ganz einfach umgesetzt werden. Die Pixobitz Würfelperlen Lage für Lage auf das Tablett setzen und zwischendurch mit Wasser besprühen. Zum Schluss dekorative Details und Wassertransferaufkleber anbringen, damit man sieht, wessen Persönlichkeit in dem Produkt steckt. Stapeln, Sprühen, Stylen und nach ca. 45 Trocknungszeit kann das Spielen mit den Figuren und Zubehör beginnen. Das Metallic Set enthält mehr als 120 Perlen, Accessoires, 1 Tablett, 1 Sprühstift und 2 Anleitungen.

Inhalt: 120+ Pixoperlen in 4 Farben, 4 Accessoires, 1 Bogen mit Wassertransfer-Aufklebern, 1 Sprühflasche, 1 Tablett, 2 Vorlagen, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Perlen
156 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Perlenset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
265.9 mm
Höhe des Versandkartons
238 mm
Volumen Hauptkarton
371000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
225.552 mm
Paketgewicht
117.934 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.