Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 24-70mm F2.8 GM II MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99497888
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL2470GM2.SYX
EAN/GTIN:
     4548736134102
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
G Master Standard-Zoom der nächsten Generation Das optimierte FE 24–70 mm F2.8 GM ist ein Standard-Zoomobjektiv mit ‚heiliger Dreifaltigkeit‘, hervorragender Optik und AF-Leistung in einem einfachen, kompakten, leichten Design mit hoher Mobilität für Fotos und Videos. Es ist die ideale Ergänzung für leistungsstarke, kompakte α Gehäuse und eignet sich für viele Aufnahmesituationen. Hohe Auflösung konkurriert mit den Besten Toller Kontrast bei hoher räumlicher Frequenz für hohe Auflösung bei F2.8. Je zwei XA-Elemente (Extreme Aspherical), ED-(Extra-low Dispersion) sowie Super ED-Glaselemente und ein Floating-Fokusmechanismus kontrollieren chromatische Aberration, Astigmatismus, Verzerrung und Koma für alle Zoom- und Blendeneinstellungen. Die AR-Beschichtung II verringert Geister- und Lichteffekte für herausragende Klarheit. Wunderschönes G Master-Bokeh Tolles F2.8-Bokeh über gesamten Zoombereich dank modernem optischen Design und neuer 11-Lamellen-Blendeneinheit. Das Bokeh wird durch präzise Steuerung der sphärischen Abweichung beim Design und für jedes Objektiv verbessert. Zwei XA-Elemente mit einer Präzision von 0,01 µ verringern Zwiebelringe im Bokeh. Der Mindestfokusabstand beträgt 0,21 m bei 24 mm und 0,30 m bei 70 mm mit 0,32-fachen max. Vergrößerung. Das kompakteste, leichteste2 und vielseitigste seiner Klasse Als kleinstes und leichtestes2 F2.8 24–70-mm-Zoomobjektiv seiner Klasse bietet es beispiellose Flexibilität und Freiheit. Es wiegt nur 695 Gramm und damit 191 Gramm weniger als das vorige Modell. Die Länge wurde um 16 mm und das Gesamtvolumen um ca. 18 % reduziert. Dank seiner hohen Mobilität eignet es sich für den professionellen oder privaten Einsatz bei Fotos und Videos in vielen Situationen. Schneller, präziser AF und hervorragendes Ansprechverhalten Vier originale XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) von Sony, ein Floating-Fokusmechanismus und fortschrittliche Bedienelemente bieten hohe AF-Präzision und eine fast doppelt so hohe Tracking-Zoomleistung gegenüber dem Vorgängermodell3. Mit einem kompatiblen Gehäuse sind bis zu 30 BpS möglich4. Die neue Blende trägt zur hohen Geschwindigkeit bei und sichert die volle AF-Tracking-Leistung auch bei Aufnahmen mit kleineren Blendenwerten5. Videofunktionen für Kreative optimiert Die neue Objektiv-Technologie verringert ungewünschtes Verwackeln und Abweichungen des Sichtwinkels für eine weiche und aussagekräftige Bildgebung. XD-Linearmotoren bieten AF und Tracking-Leistung für Aufnahmen mit hoher Bildwiederholrate und unglaublicher Detailtreue. Unabhängige Fokus- und Blendenringe sind vorhanden und mit MF mit linearer Reaktion wird eine direkte, lineare Reaktion des Fokusrings beim manuellen Fokussieren gewährleistet. Exzellente Steuerung und Zuverlässigkeit in allen Umgebungen Das verbesserte staub- und feuchtigkeitsabweisende Design6 sorgt für Zuverlässigkeit im Freien. Die Fluorbeschichtung schützt das Frontelement vor Verschmutzung. Leichte Bedienung zirkularer Polarisations- und variabler ND-Filter (optional) durch eine Spezialöffnung der mitgelieferten Streulichtblende. Zwei anpassbare Fokushaltetasten bieten einfachen Zugriff und bequeme Steuerung bei Aufnahmen in jeder Richtung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.32 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
20/15
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.21 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Brennweitenbereich
24 - 70 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
36 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
105 mm
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87.8 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
119.9 mm
Gewicht
695 g
Lieferumfang
Trageriemen
Ja
Tasche enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.118,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,40*
€ 2.655,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,96*
€ 2.645,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,92*
€ 2.591,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.148,39*
€ 2.556,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,32*
€ 2.520,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.