| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99499442 Herst.-Nr.: UACC-LRE EAN/GTIN: 810010078780 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC, IC | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Antenne | Antennen-Design | Intern | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Gewicht und Abmessungen | Breite | 93.5 mm | | Tiefe | 39 mm | | Höhe | 196.5 mm | | Gewicht | 350 g | Merkmale | Produkttyp | Netzwerk-Repeater | | Material | Polycarbonat (PC) | | LED-Anzeigen | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | Energie | Stromverbrauch (max.) | 1.5 W | | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
| | |
| | | |
| |